ZCMX 130404 HBZ310

Prekės Nr.: 268443 HBZ310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 130404
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HBZ310
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 4 mm
    Tekinimo pastūma f 0,05 mm - 0,4 mm
    Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,3 mm
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min - 600 m/min
    tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 25 mm
    Danga PVD
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268443 HBZ310
    EAN / GTIN 4062406392734
    Gamintojo numeris 268443 HBZ310

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį