{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | ZCMX 130404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HBZ120 | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Tekinimo pastūma f | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Gręžimo pastūma f | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 200 m/min | |
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 25 mm | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268443 HBZ120 | |
EAN / GTIN | 4062406770174 | |
Gamintojo numeris | 268443 HBZ120 |