{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | „4 in 1” | |
Nominalus ⌀ D | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 24 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZCMX 08.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268405 16 | |
EAN / GTIN | 4062406272920 | |
Gamintojo numeris | 268405 16 |