ZCMX 080308 HBZ035

Prekės Nr.: 268427 HBZ035

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZCMX 080308
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HBZ035
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 2 mm
Tekinimo pastūma f 0,1 mm - 0,3 mm
Gręžimo pastūma f 0,03 mm - 0,12 mm
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 190 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 16 mm
Danga PVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268427 HBZ035
EAN / GTIN 4062406286941
Gamintojo numeris 268427 HBZ035

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekinimui ir gręžimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį