Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM 8/05 mm

Prekės Nr.: 268123 8/05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Plokštelės dydis 5 mm
    Paskirtis kairinis
    Ašmenys HM
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas E08X SV95CR/L05
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0501..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 9,2 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 5 mm
    Naudingasis gylis T 3 mm
    Kakliuko plotis L4 6 mm
    Galvutės ilgis L1 26 mm
    Bendras ilgis L 57 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 26
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268123 8/05
    EAN / GTIN 4062406584191
    Gamintojo numeris 268123 8/05

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį