VCGT 050102 HB7125-1

Prekės Nr.: 261358 HB7125-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
629 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGT 050102
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys HB7125-1
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas M
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis VF
    Tolerancija G
    Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,4 mm
    Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 180 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261358 HB7125-1
    EAN / GTIN 4045197941329
    Gamintojo numeris 261358 HB7125-1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    INOX >900 N/mm²
    M
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį