Greitojo keitimo ištekinimo laikiklis HM 8/03 mm

Prekės Nr.: 268110 8/03
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 3 mm
Paskirtis dešininis
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E08X SCLCR/L03
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0301..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 2,5 mm
Kakliuko plotis L4 4 mm
Galvutės ilgis L1 26 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 13
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268110 8/03
EAN / GTIN 4062406583965
Gamintojo numeris 268110 8/03

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį