DCGW 04T001 N

Prekės Nr.: 268098 N
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMW 060202
    Kampo spindulys 0,1 mm
    Kietlydinys PKD
    Ašmenys PKD
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Pjovimo briaunų forma N
    Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 1 mm
    Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,035 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 800 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268098 N
    EAN / GTIN 4062406575984
    Gamintojo numeris 268098 N

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    PKD-modelis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį