VBGW 160408 FN NK

Prekės Nr.: 266018 NK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM
  • Galima pergaląsti: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBGW 160408 FN
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys MKD
    Galima pergaląsti taip
    Ašmenys MKD
    Danga be dangos
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Tolerancija G
    Pjovimo briaunų forma NK
    Pjūvio gylis ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Pastūma f 0,005 mm/aps. - 0,08 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 1 000 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 266018 NK
    EAN / GTIN 4062406275884
    Gamintojo numeris 266018 NK

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Al >10 % Si
    N
    Ti >850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    GFK, CFK
    N
    Grafitas
    N
    nepertraukiamas
     
    šlapias, min.
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     
    Alyva
     

    Aprašymas

    Modelis:

    MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma.
    Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

    Paskirtis:

    Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

    Rekomendacija:

    Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master Eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį