{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SVHBR/L 2525M16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 21 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Atraminė plokštelė | 269005 8 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 261106 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197655707 | |
Gamintojo numeris | 261106 25/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |