Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm

Prekės Nr.: 261106 20/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVHBR/L 2020K11
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 17 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261106 20/11
EAN / GTIN 4045197655486
Gamintojo numeris 261106 20/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį