VBGW 110304 FN NS

Prekės Nr.: 266010 NS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Galima pergaląsti: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBGW 110304 FN
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys MKD
Galima pergaląsti taip
Ašmenys MKD
Danga be dangos
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Tolerancija G
Pjovimo briaunų forma NS
Pjūvio gylis ap 0,01 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,005 mm/aps. - 0,04 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 1 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 266010 NS
EAN / GTIN 4062406274580
Gamintojo numeris 266010 NS

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
PMMA, akrilas
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramidas
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafitas
N
nepertraukiamas
 
šlapias, min.
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma.
Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master Eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį