TCGW 110202 G

Prekės Nr.: 265445 G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCGW 110202
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys BU7220
    Ašmenys CBN
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
    Pjovimo briaunų forma G
    Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 160 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 265445 G
    EAN / GTIN 4045197895646
    Gamintojo numeris 265445 G

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
    H
    Plienas <60 HRC
    H
    Plienas <67 HRC
    H
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    3 pjovimo briaunos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį