Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys 20 mm

Prekės Nr.: 265131 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Paskirtis kairiniai
Norma Gamykliniai standartai
Laikiklio ISO kodas SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atsarginė dalis 269981 2
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265131 20
EAN / GTIN 4045197941831
Gamintojo numeris 265131 20

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį