Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys 25 mm

Prekės Nr.: 265111 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Paskirtis kairiniai
Norma DIN ISO 5610
Laikiklio ISO kodas SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atsarginė dalis 269981 5
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265111 25
EAN / GTIN 4045197941961
Gamintojo numeris 265111 25

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį