{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Laikiklio ISO kodas | SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Atsarginė dalis | 269981 4 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 265111 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941947 | |
Gamintojo numeris | 265111 16 |