Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas Plienas QC QC/32

Prekės Nr.: 264900 QC/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / koto ⌀ Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 32 mm
Ištekinimo gylis iki 5×D
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 268 mm
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H 6 mm
Montavimo varžtas 269025 2
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis 269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna 269207
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės 264834; 264835
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264900 QC/32
EAN / GTIN 4251414902350
Gamintojo numeris TPC01930

Aprašymas

Modelis:

Su jungtimi aušinimo skysčiui 1/8-27 NPT.

Pastaba:

Dmin = 1/2 koto ⌀ + H + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį