GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas QC/20

Prekės Nr.: 264890 QC/20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / koto ⌀ Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Virpesiai: slopinantis
  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Ištekinimo gylis iki 8×D
Virpesiai slopinantis
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 200 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 84 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis 80 mm
Montavimo varžtų rinkinys 269026 1
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis 269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna 269207
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės 264834; 264835
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264890 QC/20
EAN / GTIN 4062406231170
Gamintojo numeris 264890 QC/20

Aprašymas

Tiekiama:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!
Dmin = 1/2 koto ⌀ + H + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė.
Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį