{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Virpesiai | slopinantis | |
Sistema | QC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Bendras ilgis L | 320 mm | |
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H | 6 mm | |
neužspaudžiamas diapazonas S | 124 mm | |
rekomenduojamas užspaudimo ilgis | 128 mm | |
Montavimo varžtų rinkinys | 269026 1 | |
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis | 269208 | |
Aukšto slėgio jungiamoji žarna | 269207 | |
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės | 264834; 264835 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 264890 QC/32 | |
EAN / GTIN | 4062406231194 | |
Gamintojo numeris | 264890 QC/32 |