GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas GL/16

Prekės Nr.: 264870 GL/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / koto ⌀ Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 11×D
  • Virpesiai: slopinantis
  • Sistema: GL
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Mute
    Ištekinimo gylis iki 11×D
    Virpesiai slopinantis
    Sistema GL
    Vidinis aušinimas taip
    Bendras ilgis L 204 mm
    neužspaudžiamas diapazonas S 85 mm
    rekomenduojamas užspaudimo ilgis 64 mm
    Montavimo varžtų rinkinys 269026 1
    tinkamos keičiamos pjovimo galvutės 264830; 264831
    Produkto rūšis Bazinis laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 264870 GL/16
    EAN / GTIN 4062406231415
    Gamintojo numeris 264870 GL/16

    Aprašymas

    Modelis:

    Kotas padengtas kietmetaliu.

    Tiekiama:

    Adapteris aušinimo skysčiui.

    Pastaba:

    Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!
    Dmin = 1/2 kotas-⌀ + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė.
    Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį