{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Paskirtis | kairinė | |
Sistema | GL | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 16 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SDUCL | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Posvyrio kampas | 93 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 17 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269028 38 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264831 GL/11 | |
EAN / GTIN | 4062406231484 | |
Gamintojo numeris | 264831 GL/11 |