GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė DM/8

Prekės Nr.: 264839 DM/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Sistema: DM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Paskirtis kairinė
Sistema DM
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 40 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SVUCL
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
Posvyrio kampas 93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 49 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Bendras ilgis L 28 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269028 49
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264839 DM/8
EAN / GTIN 4067263708018
Gamintojo numeris 264839 DM/8

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264930; 264934 ir 264938.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį