{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Paskirtis | kairinė | |
Sistema | DM | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 40 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | STFCL | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 16T3.. | |
Posvyrio kampas | 93 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 29 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269028 50 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264839 DM/7 | |
EAN / GTIN | 4067263708001 | |
Gamintojo numeris | 264839 DM/7 |