{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Paskirtis | kairinė | |
Sistema | QC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 20 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SIL | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 16 | |
Posvyrio kampas | 93 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 22 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269023 2 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264835 QC/33 | |
EAN / GTIN | 4251414902916 | |
Gamintojo numeris | 264835 QC/33 |