GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė QC/28

Prekės Nr.: 264835 QC/28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Mute
    Paskirtis kairinė
    Sistema QC
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo vieta 20 mm
    Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas STUCL
    Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
    Posvyrio kampas 93 laipsniai
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 24 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 13 mm
    Bendras ilgis L 20 mm
    Keičiamų plokštelių varžtas 269023 2
    Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 264835 QC/28
    EAN / GTIN 4251414902770
    Gamintojo numeris 264835 QC/28

    Aprašymas

    Tinka:

    Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

    Pastaba:

    Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį