GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė QC/23

Prekės Nr.: 264834 QC/23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Paskirtis dešininė
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 20 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SDQCR
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Posvyrio kampas 107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 26 mm
Darbinės dalies ilgis L3 15 mm
Bendras ilgis L 22 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269023 2
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264834 QC/23
EAN / GTIN 4251414902527
Gamintojo numeris 264834 QC/23

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį