GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/24

Prekės Nr.: 264834 QC/24
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Paskirtis dešininė
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 20 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SDUCR
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Posvyrio kampas 93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 24 mm
Darbinės dalies ilgis L3 13 mm
Bendras ilgis L 21 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269023 1
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264834 QC/24
EAN / GTIN 4251414902510
Gamintojo numeris 264834 QC/24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį