Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: ST/9

Prekės Nr.: 264827 ST/9
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinė
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 25 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SDQCL
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
Posvyrio kampas 107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Bendras ilgis L 35 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 320626 S05/07
Keičiamų plokštelių priskyrimas dešininis ir tiesus
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 264827 ST/9
EAN / GTIN 2050002059337
Gamintojo numeris 260311 25/11

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį