{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinė | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 40 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SCLCL | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 1204.. | |
Posvyrio kampas | 95 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 320620 S01 | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | dešininis ir tiesus | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264827 ST/8 | |
EAN / GTIN | 2050002059320 | |
Gamintojo numeris | 260013 40/12 |