Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 25/16 mm

Prekės Nr.: 261331 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 25 mm
    Plokštelės dydis 16 mm
    Paskirtis kairinis
    Ištekinimo gylis iki 5×D
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas AH25R SVJCR/L16
    Reguliuojamas kampas κ 142 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 28 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 3,5 mm
    Užspaudimo ilgis L2 24 mm
    Kakliuko plotis L4 14,5 mm
    Galvutės ilgis L1 44 mm
    Bendras ilgis L 200 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261331 25/16
    EAN / GTIN 4045197654007
    Gamintojo numeris 261331 25/16

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį