GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui 25/16 mm

Prekės Nr.: 261319 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master
Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R SVUCR/L16
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 31 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 23 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261319 25/16
EAN / GTIN 4062406711146
Gamintojo numeris 261319 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį