GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui 25/16 mm

Prekės Nr.: 261318 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master
Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R SVUCR/L16
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 31 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 23 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261318 25/16
EAN / GTIN 4062406711337
Gamintojo numeris 261318 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį