Tekinimo laikiklis 25/16 mm

Prekės Nr.: 261317 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVVCN 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 12,5 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 38 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 8
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 72,5 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261317 25/16
EAN / GTIN 4045197653949
Gamintojo numeris 261317 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį