Tekinimo laikiklis 25/11 mm

Prekės Nr.: 261309 25/11
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVHCR/L 2525M11
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 22,9 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261309 25/11
EAN / GTIN 4062406396848

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį