Tekinimo laikiklis 16/11 mm

Prekės Nr.: 261309 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVHCR/L 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 13 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261309 16/11
EAN / GTIN 4045197655929
Gamintojo numeris 261309 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį