{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 8 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | dešinin. | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SVLCR/L 0808D07 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0702.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 10 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 27 | |
Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 261306 8/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948311 | |
Gamintojo numeris | 261306 8/07 |