Tekinimo plokštelės laikiklis, dešinin., Koto / plokštelių dydžiai: 12/07mm

Prekės Nr.: 261306 12/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešinin.
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVLCR/L 1212F07
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 18 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 27
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261306 12/07
EAN / GTIN 4045197948335
Gamintojo numeris 261306 12/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį