VBMT 110308 CCX

Prekės Nr.: 261176 CCX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,82 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMT110308
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys CCX
    Ašmenys Cermet
    Danga padengtas
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis PP
    Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 1 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 140 m/min - 300 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261176 CCX
    EAN / GTIN 4960664912131

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį