VBMT 110304, Rūšis: CA510

Prekės Nr.: 261174 CA510
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMT 110304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA510
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis HQ
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 140 m/min - 450 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261174 CA510
EAN / GTIN 4960664699797
Gamintojo numeris TAA07410

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VBMT 110304, Rūšis: CA510

VBMT 110304, Rūšis: CA510

reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
13,43 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
18,24 €
nuo 10  Vienetai
15,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
902 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
18,24 €
nuo 10  Vienetai
15,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
634 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
18,24 €
nuo 10  Vienetai
15,20 €
Kampo spindulys 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Kietlydinys CA510 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Drožlialaužis HQ SS VS TIS
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas P P M S

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį