{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 110304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA6525 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | HQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 140 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261174 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664492336 | |
Gamintojo numeris | TJV07410 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBMT 110304, Rūšis: CA6525
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
13,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
395 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 968 vnt. yra sandėlyje
10,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
908 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Drožlialaužis | HQ | SS | VS | PF | VS |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |