Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 25/16 mm

Prekės Nr.: 261132 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R SVUBR/L16
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Galvutės ilgis L1 25,5 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261132 25/16
EAN / GTIN 4045197878038
Gamintojo numeris 261132 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį