{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E16R SVUBR/L 11 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1103.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 21 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 11 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 15 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 16,5 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 261119 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406099831 | |
Gamintojo numeris | 261119 16/11 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |