Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 25/11 mm

Prekės Nr.: 261119 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E25S SVUBR/L 11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 31,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 23 mm
Galvutės ilgis L1 23 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261119 25/11
EAN / GTIN 4062406099855
Gamintojo numeris 261119 25/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį