{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | E25S SVJBR/L 16 | |
Reguliuojamas kampas κ | 142 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 28 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 4,6 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 24 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 16,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 44 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 261113 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406398064 |