TCMT 110204 CU7010

Prekės Nr.: 260952 CU7010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
617 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCMT 110204
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys CU7010
    Ašmenys Kermetas
    Pagrindinis naudojimas P
    Papildomas naudojimas M
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis SS
    Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 210 m/min
    Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 80 m/min - 140 m/min
    Danga be dangos
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260952 CU7010
    EAN / GTIN 4045197670724
    Gamintojo numeris 260952 CU7010

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    INOX <900 N/mm²
    M
    INOX >900 N/mm²
    M
    Ketus (G)
    K
    Uni
     
    nepertraukiamas
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį