Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 40/16mm

Prekės Nr.: 260934 40/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 40 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A40T STFCR/L16
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 16T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 49 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Užspaudimo ilgis L2 39 mm
Galvutės ilgis L1 37,5 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 7
Atraminės plokštelės varžtas 269013 2
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260934 40/16
EAN / GTIN 4045197656063
Gamintojo numeris 260934 40/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį