Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/11mm

Prekės Nr.: 260905 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas STJCR/L 1616M11
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 1
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260905 16/11
EAN / GTIN 4045197798053
Gamintojo numeris 260905 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį