Tekinimo plokštelės laikiklis 10/11 mm

Prekės Nr.: 260905 10/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 10 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas STJCR/L 1010M11
    Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
    Darbinės dalies ilgis L4 10 mm
    Galvutės ilgis L1 16 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 1
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260905 10/11
    EAN / GTIN 4045197798039
    Gamintojo numeris 260905 10/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį