{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HBT130 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MM | |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 200 m/min | |
Danga | TiCN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260791 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257408 | |
Gamintojo numeris | 260791 HBT130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SCMT 09T304 HBT130
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
603 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
664 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
722 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
656 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Drožlialaužis | MM | VM | VM | MM | VM | VM |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M | M | M | M |