Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 16/09mm

Prekės Nr.: 260711 16/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis neutralus
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SSDCN 1616H09
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 09T3..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 8 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 9 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 12
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260711 16/09
EAN / GTIN 4045197655448
Gamintojo numeris 260711 16/09

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį